電動 タップのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
1,399件の「電動 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動タッパー」、「日立工機 タッパ」、「タップ 電動工具」などの商品も取り扱っております。
ねじ立て能力(mm) (鉄)6、(鋳鉄) 8 回転数(min-1[r.p.m]) ネジ立て:380、戻り:750 電源(V) 単相100 電流(A) 2.2 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、正逆転両用 付属品 チャックキーS10(763414-1) 質量(kg) 2 長さ(mm) 388
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

日本ニューマチック工業エアータッパ
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1700 チャック能力(mm) 8 トラスコ品番 331-8192 全長(mm) 180 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 タップ能力 8mm 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
用途ねじ立て作業用、ネジ切りに 適合タップ M3~M12 仕様 マグネット付タップハンドル トラスコ品番 824-8346 材質 FC300 質量(kg) 3.2 タイプ タップ用 全高(mm) 315 最大ストローク(mm) 85 吸着方法 永磁式 磁石寸法(mm) 50×60×55 吸着力(kN) 0.8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)タップ&ボーラー
切換レバーで穴あけ⇔タップ加工の切換可能です。1台3役の優れもの(ボーリング・ドリル・タップ)
付属品 キャリングケース/オイルタンク/ドリルチャックホルダー/ボーリングホルダー/タップホルダー/落下防止用チェーン/切粉飛散防止カバー/ドリルチャックハンドル/六角棒レンチ4mm 質量(kg) 14.5 電源(V) AC100(50/60Hz)定格30分 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) ドリル・ボーリング:550/タップ:150 能力(mm) ドリル:Φ5~Φ13 深さ最大20/ボーリング:(ハイスカッター:Φ11.5~Φ16 深さ最大16)(クリンキーカッター:Φ17.5~Φ35 深さ最大35)/タップ:(M8~M20:深さ最大20)(W3/8~W3/4:深さ最大20) 全ストローク(mm) 150 最大磁力(kN) 8.8/900kgf
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm) 6.35 ねじの種類 M 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 突き出しセンタ有無 -
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1台ほか
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
369,800 税込406,780
翌日出荷

小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
トラスコ品番 819-9694 質量(kg) 2.5 タイプ タップ用 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式 タップサイズ M3~M12 磁石寸法(mm) 50×60×55 吸着力(kN) 0.8
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様 スイング225mm、ベース作業面160×170 適合 ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm) ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg) 3.7 錐の最大送り(mm) 60 コラム(高さ×径)(mm) 450×25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

瓜生製作タッパ
ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

便利なねじ立て機構付きボール盤です。 タップ折損防止装置付きです。
1台
499,800 税込549,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 セット内容 先・中・上 精度 JIS2級 材質 高速度工具鋼(HSS-E) ねじ (加工ねじ)メートルねじ ねじの種類 M 表面処理 ノンコーティング
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm) 穴あけ能力(mm) Φ10(最大) マグネット最大磁力(N[kgf]) 3430[350] マグネット部寸法(mm) Φ105(外径) 最大ストローク(mm) 100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (電気ドリル)1700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 本体:425。電気ドリル部:390 キャブタイヤコード(m) 1.6(1.25mm2、3芯) マグネット吸着最小板厚(mm) 10 付属品 スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個 仕様 電動式 種別 携帯式磁器応用穴あけ機 質量(kg) 8 トラスコ品番 116-6107 幅(mm) 148 高さ(mm) 296 奥行(mm) 290 電流(A) 電気ドリル部:4.1
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

下穴にネジ立て作業をする際、タップ折れを解消します。
質量(kg) 2.5 吸着力 0.8kN(80kgf) 全高(mm) 207 タッピング能力 M3~M12 最大ストローク(mm) 60 吸着方法 永磁式
1個
37,980 税込41,778
当日出荷